三菱製紙
三菱製紙の プリンター/スキャナ
三菱製紙の プリンター
三菱製紙の ハンディプリンター/その他
58mm幅感熱ロール紙 10ロール入り 58×80×12mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10ロール)
注文コード
84068095
品番
TT-588012
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
国産の汎用レシート用ロール紙です。58mm幅・80mm径対応のレシートプリンターに対応します。
仕様
●サイズ:幅58×外径80×内径12mm●紙厚:75μm●長さ:約65m●用紙種別:感熱紙●白/黒 印字●入数:1セット(10ロール入)
アズワン品番
67-6664-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません