レイメイ藤井
レイメイ藤井の ホワイトボード
レイメイ藤井の ホワイトボード(脚付き)
ブラックボード専用イレーザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068129
品番
LBE610
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
スポンジ質なので広い面にも狭い面も自由自在
超極細繊維「ベリーマ」を使用
便利なひも付
仕様
●本体サイズ:117×80×27mm●本体重量:12g●材質:本体/ポリエステル・ナイロン・PP、スポンジ/ポリウレタン
アズワン品番
67-4503-26
繰り返し・詰め替え
対応