アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#37FU ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068208
品番
10370500BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,665
販売価格(税別)
¥
6,059
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺及び上段フランジ、持ち手内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):678×448×156●有効内寸(mm):618×387×137●内容量(L):37.1●圧縮荷重:10.20kN(1040kgf)
アズワン品番
67-7225-45