折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84068244 品番380466
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。

仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。 アズワン品番67-3047-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする