ディスポストレッチャーレインカバー 10枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード84068314 品番DSR-1
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

搬送時に雨や雪等から傷病者を保護できるストレッチャー用のレインカバーです。
透明なフィルム部分から傷病者の状態を確認できます。
透明フィルムは開閉でき、装着時も顔周りの処置が可能です。
衛生面に配慮したディスポタイプで2次感染のリスクを軽減します。
取り付けはゴムのため、容易に着脱が可能です。

仕様●サイズ(mm):約600×1500●材質:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)●透明フィルムサイズ:約480×580mm●適用ストレッチャーサイズ:600×2000mm程度 アズワン品番8-673-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする