ハローキティモデル IPカメラ Viewla IPC-09w-K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84068515 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

サンリオコラボ/ハローキティモデル
屋内用
200万画素
広角レンズ 水平画角130°
コンパクトなデザイン
夜間モード搭載
無線Wi-Fi接続対応(WPSボタンあり)
アラーム通知機能:動体検知、音声感知
マイク・スピーカー内蔵(双方向音声対応)
WindowsPC/iOS/Android端末で視聴可能

仕様●サンリオコラボ/ハローキティモデル●電力:DC5V/1.5A●無線Wi-Fi接続対応(WPSボタンあり)●イメージセンサー:RGB 2 Mega 1/2.7インチCMOS●光感度:赤外線無効時:0.2 Lux/赤外線有効時:0 Lux(視野10m)●レンズM12 2.8mm、F1.8、水平画角:130°、固定アイリス●フォーカス範囲:50cm〜∞●microSDカード 最大64GBまで対応●マイク・スピーカー内蔵(双方向音声対応)●WindowsPC/iOS/Android端末で視聴可能●アラーム通知機能:動体検知、音声感知●カメラ本体サイズ・重量:H116 x W57 x D30mm、126g(本体のみ)●動作条件:0〜50℃ 湿度20〜80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし) アズワン品番67-8032-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする