アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#51 オレンジ/イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068524
品番
10510100OR301YE304
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,830
販売価格(税別)
¥
7,118
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用リブあり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):724×479×191●有効内寸(mm):652×418×170●内容量(L):51●圧縮荷重:13.92kN(1420kgf)
アズワン品番
67-7225-56