黒樹脂パーツハードコーティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84068594 品番2134
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

速乾仕上げで黒ツヤ復活 !
高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。

仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125g アズワン品番68-1981-02 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする