アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー N#20B-H 水抜孔有 グレー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068655
品番
20218100GL803BL510
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,329
販売価格(税別)
¥
6,663
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
底面強度抜群
仕様
●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×189●内容量(L):21●圧縮荷重:16.70kN(1700kgf)
アズワン品番
67-7225-73