曜日別特売
- サイホン式透視度計 1m 黒アクリル樹脂製 宮本理研工業 84068689

サイホン式透視度計 1m 黒アクリル樹脂製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード84068689品番-
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

サイホンの中間にコックが付いているため、1mの高さの困難な透視度の測定でも、一人で容易に測定できます。枠は黒アクリル樹脂製です。

仕様●高さ:1m●枠の種類:黒アクリル樹脂製●標準セットの内訳:サイホン付枠 1式、ガラスシリンダー 1本、標識板(文字板) 1枚アズワン品番68-2004-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする