M&S
M&Sの ホワイトボード
M&Sの ホワイトボードシート
艶有カラーMGシート 白 1個×10箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×1個)
注文コード
84068734
品番
ME-351-WH
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ100×300×0.7ミリ厚の書き消し出来る艶有マグネットシート。
仕様
●寸法:0.6×100×300mm●材質:ゴム磁石、PVCフィルム、PPフィルム●包装:フックの出来るPP袋●艶:艶有●色:白
アズワン品番
68-0724-31
繰り返し・詰め替え
対応