アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84068777
品番
21293
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
妖怪、いきもお、カラフルモンスターかるたの3点セット
仕様
●商品サイズ●▼妖怪:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●▼いきもの:カード/56×86mm、箱/117×88×22mm●▼カラフルモンスター:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:妖怪かるた、いきものかるた、カラフルモンスターかるた●1個重量(g):438●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-37
適合年齢(歳)
5