アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー N#16B 水抜孔有 Aグレー/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068908
品番
20162300GL804GR602
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,271
販売価格(税別)
¥
4,792
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーN#20Bの高さ50mmダウンサイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):442×334×160●有効内寸(mm):374×266×142●内容量(L):16●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番
67-7225-71