東フロコーポレーション
東フロコーポレーションの 圧力・流量測定
東フロコーポレーションの 流量計
東フロコーポレーションの 面積式(フロート式)
面積式流量計 5〜50L/min Rc3/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84068987
品番
FC-AQ30-1-B50-04
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
ばね機構を用いた小型面積式流量計
取付姿勢の制約なし
仕様
●流体:水●流量レンジ:5〜50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
アズワン品番
67-5283-19
注意
●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。