アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー N#7 水抜孔有 Aグレー/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069066
品番
20071400GL804OR309
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,831
販売価格(税別)
¥
2,574
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):365×275×110●有効内寸(mm):298×208×93●内容量(L):6.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-7225-61