アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#29KS ブラウン/ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069154
品番
10290900BR702BR704
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,805
販売価格(税別)
¥
5,277
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):587×368×181●有効内寸(mm):526×315×160●内容量(L):29.5●圧縮荷重:10.97kN(1,120kgf)
アズワン品番
67-7225-22