アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#36 グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069276
品番
10340400GR603GR604
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,380
販売価格(税別)
¥
4,891
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):536×375×238●有効内寸(mm):471×314×220●内容量(L):35.5●圧縮荷重:17.44kN(1780kgf)
アズワン品番
67-7225-41