オカモト
オカモトの クリーンルーム用事務用品
オカモトの クリーンルーム用クリーンテープ
ラミレスクラフトテープ #224 50×50m 50巻入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
84069450
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
特殊クラフト紙を基材に使用し軽くて使いやすいテープです。
仕様
●粘着力:8.2N/25mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅50mm●長さ:50m●カラー:茶色
アズワン品番
67-8093-30