仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):55mm●本体サイズ(D):95mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)非対象●電気用品安全法(備考):直流を電源とする機械器具であるため
アズワン品番67-7230-01