アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
人気かるた3点 へんがお・妖怪・変ないきもの
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84069529
品番
21295
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
へんがお、ようかい、変ないきものかるたの3点セット
仕様
●商品サイズ●▼へんがお:カード/100×28.5mm、化粧箱/102×60×25mm●▼妖怪:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●▼変ないきもの:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:へんがおならべ、妖怪かるた、変ないきものかるた●1個重量(g):389●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-39
適合年齢(歳)
5