強化ダンボールベッド 組立式 W900×L1950×H345mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84069538 品番-
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強化ダンボールを使用しているため軽くて丈夫、保管中の反りなど形状変化が発生しにくい仕様です。
耐荷重1トン以上あります。
道具を使用せず組み立ては約3分で完了します。
コンパクト収納設計で場所を取らずに収納可能です。
ダンボールなので廃棄処分が容易です。

仕様●ベッドサイズ:W900×L1950×H345mm●収納サイズ:W900×H500×D90mm●材質:強化ダンボール アズワン品番68-2015-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする