曜日別特売
10345000GL802BL511 SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー アズワン 84069669

10345000GL802BL511 SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー アズワン 84069669
10345000GL802BL511 SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー アズワン 84069669
10345000GL802BL511 SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー アズワン 84069669

SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84069669品番10345000GL802BL511
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥5,194
販売価格(税別)
4,722

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
長短両方向にスライドスタックが可能
フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブあり
800×600カゴ車に乗せやすい

仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×139●有効内寸(mm):644×404×120●内容量(L):34.8●圧縮荷重:11.67kN(1190kgf)アズワン品番67-7225-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする