アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
天然石発掘キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84069827
品番
58251
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
月のかたちのブロックから6種の天然石を発掘しよう!
球体から天然石を発掘!6種の天然石入り
仕様
●商品サイズ:本体サイズ/Φ850mm、発掘棒/Φ8.8mm×88mm、ハケ/Φ5mm×72mm●セット内容:本体×1、ハケ×1、発掘棒×1●1個重量(g):168●材質:本体/石膏、発掘棒、ハケ/ポリプロピレン●1個梱包形態化粧箱入●製造国:中国
アズワン品番
68-0756-28