曜日別特売
GCC-P-M17P ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業 84069915

GCC-P-M17P ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業 84069915
GCC-P-M17P ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業 84069915
GCC-P-M17P ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業 84069915
GCC-P-M17P ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業 84069915

ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード84069915品番GCC-P-M17P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

直線切用のハンドカッターです。
対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用
Penett刃を使用した容易な分断性

仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mmアズワン品番67-5284-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする