アプリ付カルタ あいうえおポーズ・何の音・いきもの

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84069949 品番21297
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

あいうえおポーズ、これは何の音?、何の音?いきものアプリ付かるた3点セット

仕様●商品サイズ●▼あいうえお:カード/56×86mm、ブリスターパック/154×136×25mm●▼これは何の音?:カード/56×86mm、ケース/154×136×25mm●▼これは何の音?いきもの:カード/56×86mm、ケース/約155×136×25mm●セット内容:あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付、これは何の音?かるた、これは何の音?〜いきもの〜●1個重量(g):400●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0756-41 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする