人気かるた・すごろく10点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84070098 品番21299
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

かるた、すごろくが盛りだくさんの10点セット
人気なかるた、すごろくの10点セット
材質:紙、PS、MS、PP。サイズ:夜店でおかいものすごろくアプリ付:すごろくシート620×620mm、型抜きカード台紙210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ10×10×10mm 日本地図おつかい旅行すごろく:すごろくシート620×620mm、型抜きカード台紙210×297mm、コマΦ16×30mm、サイコロ10×10×10mm 1年のぎょうじすごろく:すごろくシート620×620mm、型抜きカード台紙210×297mm、コマΦ16×30mm、サイコロ10×10×10mm ようかいなかよしすごろく:すごろくシート620×620mm、型抜きカード台紙210×297mm、コマΦ16×30mm、ルーレットΦ90×5mm わくわく小学校すごろく:すごろくシート620×620mm、型抜きカード台紙210×297mm、サイコロ10×10×10mm、コマΦ16×30mm だじゃれかるた:カード56×86mm、箱117×88×22mm あいうえおポーズかるた:カード56×86mm、ケース154×136×25mm おもしろなぞなぞかるた:カード56×86mm、ケース154×136×25mm へんがおならべカード100×28.5mm、化粧箱102×60×25mm 妖怪かるた:カード56×86mm、箱約117×88×22mm。セット内容:夜店でおかいものすごろくアプリ付×1、日本地図おつかい旅行すごろく×1、1年のぎょうじすごろく×1、ようかいなかよしすごろく×1、わくわく小学校すごろく×1、だじゃれかるた×1、あいうえおポーズかるた×1、おもしろなぞなぞかる×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 仕様●商品サイズ●▼夜店でおかいものすごろくアプリ付:すごろくシート/620×620mm、型抜きカード/台紙210×297mm、コマ/Φ16×30mm、サイコロ/10×10×10mm●▼日本地図おつかい旅行すごろく:すごろくシート/620×620mm、型抜きカード台紙/210×297mm、コマ/Φ16×30mm、サイコロ/10×10×10mm●▼1年のぎょうじすごろく:すごろくシート/620×620mm、型抜きカード台紙/210×297mm、コマ/Φ16×30mm、サイコロ/10×10×10mm●▼ようかいなかよしすごろく:すごろくシート/620×620mm、型抜きカード台紙/210×297mm、コマ/Φ16×30mm、ルーレット/Φ90×5mm●▼わくわく小学校すごろく:すごろくシート/620×620mm、型抜きカード台紙/210×297mm、サイコロ/10×10×10mm、コマ/Φ16×30mm●▼だじゃれかるた:カード/56×86mm、箱/117×88×22mm●▼あいうえおポーズかるた:カード/56×86mm、ケース/154×136×25mm●▼おもしろなぞなぞかるた:カード/56×86mm、ケース/154×136×25mm●▼へんがおならべカード:100×28.5mm、化粧箱/102×60×25mm●▼妖怪かるた:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:夜店でおかいものすごろくアプリ付、日本地図おつかい旅行すごろく、1年のぎょうじすごろく、ようかいなかよしすごろく、わくわく小学校すごろく、だじゃれかるた、あいうえおポーズかるた、おもしろなぞなぞかるた、へんがおならべ、妖怪かるた●1個重量(g):1243●材質:紙、PS、MS、PP●1個梱包形態袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0756-43 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする