陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) 注文コード84070150 品番8307245
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

キャップ部に6つの穴を開けることで水やお湯がシャワー状に広がるタイプです。
大口径(33.5mm)で洗浄液が入りやすく、目盛が有るので希釈が楽になります。
本体材質を軟らかくしており、握る強さで水圧を変える事が可能です。
透明なので汚れの付着がすぐにわかります。

仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:横75×奥行45×高さ256mm●容量:500mL●耐熱温度:100℃(10分以内)●沸騰消毒可※形状は維持しますが、寸法・容量は若干収縮します。●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。 アズワン品番67-8054-51
注意
●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする