アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#35CF ブラウン/ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070168
品番
10340500BR702BRAOY
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,458
販売価格(税別)
¥
5,871
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):667×436×159●有効内寸(mm):605×385×137●内容量(L):35●圧縮荷重:15.38kN(1569kgf)
アズワン品番
67-7225-38