ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
宅配用 缶詰12個箱 50枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
84070344
品番
SK-165
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
手作り缶詰を発送するためのギフト箱です。
無地ですので、他の用途でも使用できます。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
62.9
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
311×225×93
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
274×192×87
仕様
●サイズ:274×192×87mm●材質:E段●重量:336g
形状
その他
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
274
内寸幅(mm)
192
アズワン品番
67-7139-25
外寸法・幅(mm)
225
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
311
内寸高さ(mm)
87