ピペットチップ 10〜300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック×96本) 注文コード84070369 品番94410618
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
ローリテンション:ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用
品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
環境への配慮:詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減

仕様●容量レンジ(μL):10〜300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(スタック)※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能 アズワン品番68-2009-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする