アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#42 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070387
品番
10410200BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,992
販売価格(税別)
¥
6,356
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):619×429×195●有効内寸(mm):566×376×177●内容量(L):41.1●圧縮荷重:13.23kN(1350kgf)
アズワン品番
67-7225-50