アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#28S ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070414
品番
10275800BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,238
販売価格(税別)
¥
4,762
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央部ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×352×200●有効内寸(mm):476×288×178●内容量(L):27.1●圧縮荷重:13.23kN(1350kgf)
アズワン品番
67-7225-16