3742NS-WP1D 2Dチューブ 1mL 1D ラック 未滅菌 1箱 96本×5ラック MATRIX 84070457

3742NS-WP1D 2Dチューブ 1mL 1D ラック 未滅菌 1箱 96本×5ラック MATRIX 84070457
3742NS-WP1D 2Dチューブ 1mL 1D ラック 未滅菌 1箱 96本×5ラック MATRIX 84070457

2Dチューブ 1mL 1D ラック 未滅菌 1箱 96本×5ラック

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(5ラック×96本)注文コード84070457品番3742NS-WP1D
参考基準価格(税別)¥59,680販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

サンプリングロスの少ないV底
Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
チューブ側面に書き込みエリア付き
側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字
スクリューキャップ
セプタムシール

仕様●材質チューブ:本体・キャップ/PP、ガスケット/TPE●材質ラック:本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●未滅菌●1Dコード付●ラック付●チューブ付●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mmアズワン品番68-2009-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする