アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#29 水抜孔無 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070929
品番
10300500BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,663
販売価格(税別)
¥
5,148
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):638×445×138●有効内寸(mm):578×389×115●内容量(L):30.6●圧縮荷重:12.25kN(1250kgf)
アズワン品番
67-7225-21