夢のロボット犬 Dog-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84070965 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

光と音で楽しく表現!
撫でたり抱き上げたりすると、光や鳴き声で可愛く反応してくれます。
ペットを飼ってみたいという子どもへのプレゼントにも!
スマートフォン等に専用アプリをダウンロードすると、さらに一緒に遊べます。
遊んでほしいときは、しっぽを振ってアイコンで表示してきます!
走ったり、簡単な芸もしてくれます!

仕様●サイズ:W165×H230×D335mm●重量:約840g●材質:ABS、PVC、他●セット内容:本体、首輪、タグ、おもちゃ、充電ケーブル、取扱説明書誘導QRコード●電源:充電ケーブルにて充電(充電時間:約72分)●連続動作時間(目安):約45分●保証:初期不良のみ交換対応 アズワン品番68-0448-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする