GRRSHK-58 電気式ミニグラインダ 雷神スリム用保護カバー58MM ニューレジストン 84071026

電気式ミニグラインダ 雷神スリム用保護カバー58MM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84071026品番GRRSHK-58
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用保護カバーです。
適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2

仕様●電気式ミニグラインダ雷神スリム用保護カバー 外径58mm用●コード番号:525-8298アズワン品番67-7169-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする