ガードライト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071297 品番GW-30Z
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ガードが付いているので電球が割れにくい
クリップ式で取付簡単
ボタンソケットスイッチ、ガード付き

仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください アズワン品番68-0317-84
注意
●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする