採血台 回転タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071489 品番NVST-WH
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

引出し部分が回転可能のため、設置場所を選ばず左右どちらにも引出しをセットすることが可能です。
収納に便利な3段引出しと棚板がついています。
オフホワイトで落ち着いた雰囲気の採血台です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):980×450×725●重量(kg):31●材質:メラミン化粧板●棚板内寸法(天板からの距離):130mm・170mm●天板サイズ:980×450mm●引出し内寸法:上段・中段/幅240×奥行320×高さ100mm、下段/幅240×奥行320×高さ140mm●組み立て式(要工具) アズワン品番8-675-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする