サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 空調・水冷ウェア
サンコー(電子機器)の 長袖 空調ウェア・服
セナクール用排気口カバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84071708
品番
SENASLHWH
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクール」のオプションパーツ
仕様
●サイズ:幅58×奥行25×高さ30(mm)●重量:約10g●材質:シリコン●セット内容:シリコンパーツ、日本語取扱説明書●注意事項:※セナクール本体は付属いたしません。
アズワン品番
68-1905-80