EARTH MAN 肩掛け式LEDライト TEBURA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071778 品番WLT-10TLiA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,190

夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。
1回の充電で約2時間連続点灯することが可能です。(HIGH点灯時)
本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使うことができます。
光量2段階切替
タスキがけで装着できるため両手が自由に使える
柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる
ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能
マグネットはライト部の左右2か所に付属。
シーンに応じて様々な使い方が可能

仕様●使用電球(交換不可):COB白色●LED連続点灯時間(満充電時):約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)●全光束:最大約800Lm(HIGH)、最大約400Lm(LOW)●※電池が消耗するにつれ明るさが低下します●使用環境温度:5〜40℃●充電時間(目安):最大約5時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:1.2A●※2A ACアダプター使用の場合●質量:約300g●充電温度範囲:10〜35℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムポリマー電池●※交換不可●電圧:DC3.7V●容量:2,400mAh●ケーブル長:約1m(付属USBケーブル)●付属品:肩掛け式LEDライト本体×1、USBケーブル(Trpe-C)×1、取扱説明書×1 アズワン品番67-8170-87
注意
●※電池が消耗するにつれ明るさが低下します●※2A ACアダプター使用の場合●※交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84071778 WLT-10TLiA 15114158 WLT-10TLiA 肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN 肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする