フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 手袋・マスク・感染予防
フィフティ・ヴィジョナリーの エプロン・ガウン 医療・検査用
プラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
84071954
品番
FV-PG-001
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,225
販売価格(税別)
¥
24,750
バスケットに入れる
ご使用後は、背中の切り込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。
袖がずれ上がりにくい親指フック式のプラスチックガウンです。
血液や体液等の水分を通さないPEポリエチレン製です。
仕様
●色:ブルー●材質:ポリエチレン●サイズ:フリー(身幅:950mm、着丈:1,200mm)●袖口仕様:サムループ(親指フック式)●※個包装ではありません。
アズワン品番
67-4769-21
注意
●※個包装ではありません。