15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84072040 品番EA764A-201A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,674
販売価格(税別)
3,340

Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。
約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。
マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。
イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。
イヤーピース2個が付属しています。
3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402〜2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20〜20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性 アズワン品番67-7211-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする