アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー N#22 水抜孔有 Aグレー/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84072110
品番
20225500GL804GR603
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,632
販売価格(税別)
¥
6,029
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
6分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×365×160●有効内寸(mm):483×298×134●内容量(L):21.8●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-7225-76