変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード84072128 品番L-CHU4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応

仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0〜4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能) アズワン品番68-2008-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする