アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#49SF オレンジ/イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84072189
品番
10450700OR301YE304
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,365
販売価格(税別)
¥
8,514
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺下部にラベル剥離用リブあり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):678×428×226●有効内寸(mm):608×358×200●内容量(L):49.1●圧縮荷重:13.73kN(1400kgf)
アズワン品番
67-7225-54