SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
SARAYA(サラヤ)の スプレーボトル
スプレーボトル 多用途中性洗剤用 500mL 12本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
84072277
品番
53086
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。
ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様
●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g
アズワン品番
67-8171-18
危険物の類別
非危険物