曜日別特売
229138 蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入 Celltreat 84072627

蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード84072627品番229138
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥70,619
販売価格(税別)
64,199

細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。
ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。
プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。

仕様●サイズ:幅127.60×奥行85.30×高さ14.30mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.1135cm2●TC処理済アズワン品番68-0320-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする