アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー N#20B 水抜孔有 Aグレー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84072740
品番
20215700GL804BL510
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥6,610
販売価格(税別)
¥
6,009
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
変則8分割モジュール
内底面6箇所に水抜き孔あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×192●内容量(L):21.3●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-7225-72