アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#33-2 底面ベタ ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84072758
品番
10311300BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,839
販売価格(税別)
¥
6,217
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):649×417×155●有効内寸(mm):587×361×133●内容量(L):31.8●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)
アズワン品番
67-7225-33