2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード84072898 品番L-HC-B
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース
デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適
USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現
スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える
放熱性の良いアルミニウム合金素材
動作確認LED搭載

仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジ アズワン品番68-2008-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする